Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitszeichen, Englisch, Schwarz/Weiß/Gelb, Gefahr: Elektrizität, H 200 mm B 150mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitszeichen, Englisch, Schwarz/Weiß/Gelb, Gefahr: Elektrizität, H 200 mm B 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7760995
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7760995
EAN/GTIN:
     5056112141983
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Beschriftung = Gefahr: Elektrizität
Textmeldung = Danger Electric Shock Risk
Sprache = Englisch
Selbstklebend = Ja
Höhe = 200 mm
Material = Vinyl
Farbe = Schwarz/Weiß/Gelb
Breite = 150mm

ISO 7010. RS Pro Gefahrensicherheitsetik. Eine Serie von elektrischen RS Pro Kunststoff-Sicherheitsschildern, die den Normen ISO 7010 entsprechen. Die Schilder haben eine auffallende Beschriftung, weißer Hintergrund mit Warnschriftzug und Bildern. Verfügbare Optionen für diese elektrischen Gefahrenschilder: ; 776-0964 776-0964 - Gefahrenschild mit 415 Volt, 200 x 150 mm ; 776-0986 776-0986 - Danger Hochspannungsetikett, 200 x 150 mm ; 776-0989 776-0989 - Etikett mit Todesgefahr, 400 x 300 mm ; 776-0995 776-0995 - Etikett mit Gefahr durch elektrischen Schlag, 200 x 150 mm Der Zweck des ISO 7010 Norm verfügen über eine international anerkannte Serie von Beschilderung Formen, Farben und Piktogramme zur Verbesserung der Sicherheit unter die Zahl der nicht muttersprachliche Arbeitnehmer, für die Text-basierte Sicherheitshinweise sind nicht ausreichend. Die ISO 7010 Norm gilt für alle SICHERHEITSHINWEISE UND SYMBOLE in Arbeitsumgebungen und andere an Orten, an denen Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden Sicherheitsaspekte. Dies umfasst alles von Notausgangsschilder bis Gebotsschild, Verbot oder Gefahrensymbole. Gefahren- und Sicherheitszeichen sind eine wesentliche Anforderung für Mitarbeiter, wenn ein Risiko für Gesundheit und Sicherheit besteht. RS Pro verfügt über eine Vielzahl von internationalen Gefahren- und Gefahrenschildern, die alle Ihre Anforderungen an Ihr Unternehmen erfüllen, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Welche Arten von Sicherheitsschildern sind erhältlich? Die Gesundheits- und Sicherheitszeichen von RS Pro sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Diese Schilder sind in der Regel farbcodiert, sodass sie leicht zu verstehen sind. ;ul> ;li>Warnschilder – dreieckige Form, schwarzes Bild, gelber Hintergrund, schwarzer Rahmen ;/li> ;li>Verbotszeichen – runde Form, schwarzes Bild, weißer Hintergrund, roter Rahmen, rote diagonale Linie ;/li> ;li>Gebotsschilder – runde Form, weißes Bild, blauer Hintergrund ;/li> ;li>Notausgangs- und Erste-Hilfe-Schilder sind rechteckig oder quadratisch, weißes Bild, grüner Hintergrund ;/li> ;li>Brandbekämpfungsschilder – rechteckige oder quadratische Form, weißes Bild, roter Hintergrund ;/li> ;li>Gefahrenpiktogramme nach CLP-Vorschrift (zur Warnung vor gefährlichen Chemikalien) – Diamantform, roter Rahmen, weißer Hintergrund, schwarzes Bild. ;/li> ;/ul> Weitere Informationen über die ISO 7010 Die ISO 7010 ist eine internationale Norm zur Vereinheitlichung der verschiedensten Gefahren- und Sicherheitszeichen. Die ausgewählte Kombination aus Farben und Symbolen ist leicht verständlich und vermittelt ihre Aussage mit möglichst wenig Text.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr: Elektrizität
Textmeldung:
Danger Electric Shock Risk
Sprache:
Englisch
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
200 mm
Material:
Vinyl
Farbe:
Schwarz/Weiß/Gelb
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, 7760995, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Sicherheitskennzeichen, RS PRO, KL0019, Site Safety, Safety Signs, Safety Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 4,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,78*
€ 41,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,16*
€ 40,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,29*
€ 38,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,32*
€ 34,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,76*
€ 33,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,90*
€ 27,25
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.