Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, grün, AC 230 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/od...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 230VAC geliefert und hat ein blaue Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und bes...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, blau. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, grün, AC 115 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/od...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und be...
Maße (LxBxH): 215 x 155 x 450 mm Blitzfrequenz: ca. 60/min. Blitzenergie : 2 Joule Höhe Teleskop: 950 mm inklusive Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale | hohe Blitzintensität Dauerlicht zuschaltb...
Berger & Schröter Ersatzhaube für Rundumleuchte 20211 Blau Ersatzhaube für 60er LED RKL 20200 Kunststoff Ersatzhaube blau für LED Rundumkennleuchte (RKL) 20200 Technische Daten: Beleuchtungsfarben:...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein blaue Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und be...
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausfü...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, gelb, AC 115 V, Durchmesser 70 mm Blitzlichtelement SIRIUS 8WD4 inkl. Leuchtmittel zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/od...