Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Rundumleuchte LED Mini RKL fest 20304 12 V/DC, 24 V/DC über Bordnetz Schraubmontage Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731105-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20304
EAN/GTIN:
     4042504203040
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Berger & Schröter Rundumleuchte LED Mini RKL fest 20304 12 V/DC,24 V/DC über Bordnetz Schraubmontage Orange

LED Mini Rundumkennleuchte

Festmontage
Einzelblitz
Lichthaube HxD ca. 2,5x8 cm

Zur Festmontage bei Gabelstapler, Arbeitsmaschinen etc.

Ausstattung:
Festmontage
3 Montagelöcher 4,5mm
12/24 V 15 W 
Einstellbar auf Einzelblitz, ECE R65, ECE R10
Gesamtmaße HxD ca. 5x11,5 cm, Lichthaube HxD ca. 2,5x8 cm
Anschlusskabel ca. 30 cm, ohne Stecker

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Offene Kabelenden · Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E9 TA1 006768, E9 10R-06 22014 · Gewicht: 100 g · Kabellänge: 30 cm · Kabellänge (max.): 0.3 m · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 11 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 11 cm · Produktabmessung, Ø: 11 cm · Rundumleuchten-Besonderheiten: Einzelblitz · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 cm
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11 cm x 5 cm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage
Produktabmessung, Ø:
11 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
11 cm
Produktabmessung, Breite:
11 cm
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Auto):
Offene Kabelenden
Rundumleuchten-Besonderheiten:
Einzelblitz
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Beleuchtungsfarben:
Orange
Gewicht:
100 g
Kabellänge (max.):
0.3 m
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E9 TA1 006768|ツ| E9 10R-06 22014
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, Berger & Schröter, 20304, LED Mini RKL fest, Leuchtmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.