Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 'Tele-Blitz' einseitig, mit Teleskopstange, für Akkubetrieb mit Transport- und Ladebox oder Steckernetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Blitzleuchte -Tele-Blitz-, Batterie- oder Akkubetrieb (Art. 18492)
Anwendungsbeispiel: Blitzleuchte -Tele-Blitz-, Batterie- oder Akkubetrieb (Art. 18492)
Anwendungsbeispiel: Blitzleuchte -Tele-Blitz-, Batterie- oder Akkubetrieb (Art. 18492)
Detailansicht: Blitzleuchte
Anwendungsbeispiel: zusammengeschoben in 2-er Transportbox
Anwendungsbeispiel: bis 1,10 m Höhe ausziehbar
Andwendungsbeispiel: im Betrieb auf der Straße
Artikel-Nr.:
     328-18494
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450112
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
  • Maße (LxBxH): 215 x 155 x 450 mm
  • Blitzfrequenz: ca. 60/min.
  • Blitzenergie : 2 Joule
  • Höhe Teleskop: 950 mm
  • inklusive Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale

|
  • hohe Blitzintensität
  • Dauerlicht zuschaltbar
  • stabile Teleskopstange
  • Xenon-Technologie
  • zusätzliche Warnwirkung durch rot/weiße Färbung der Teleskopstange
  • 4 ausklapp- und ausziehbare Füße garantieren hohe Standfestigkeit
  • Tele-Blitz ist mit ausgezogenem Teleskop ein vollwertiger Leitkegel
|

Hinweis: Der Tele-Blitz ist auf Anfrage auch in der Synchron-Ausführung als mobile Lauflichtanlage erhältlich.

Achtung: Lade- und Transportbox nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
für Akkubetrieb mit Transport- und Ladebox oder Steckernetzteil
Höhe:
450 mm
Breite:
155 mm
Länge:
215 mm
Teleskop Höhe:
950 mm
Lichtaustritt:
einseitig
Blitzfrequenz:
60 pro min
Blitzenergie:
2 Joule
Weitere Suchbegriffe: Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Leitkegel Blitzleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe rot, warnlampe, warnleuchte xenon, Bauleuchte, Elektronen-Blitzleuchten, Blitzlichter, Tele-Blitz, Elektronenblitzlicht, Vornwarnblitzleuchte, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,73*
€ 871,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,73*
€ 845,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 650,39*
€ 773,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,11*
€ 705,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,94*
€ 681,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,06*
€ 647,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
horizont group
ab € 126,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 69,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 168,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.