Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65214743
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5EVG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
38 g
Paketgewicht
24 g
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
XB5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK05
Überspannungskategorie
Klasse II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7637924
ab € 4,47*
Ähnlich
RS Pro
9092531
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.