Die Blitzleuchte -Euro-Blitz- ist ein hochwertiges und zuverlässiges Signalgerät, das speziell für den Einsatz bei der Feuerwehr entwickelt wurde. Mit einer Höhe von 390 mm, einer Breite von 160 mm...
Berger & Schröter Ersatzhaube für Rundumleuchte 20211 Blau Ersatzhaube für 60er LED RKL 20200 Kunststoff Ersatzhaube blau für LED Rundumkennleuchte (RKL) 20200 Technische Daten: Beleuchtungsfarben:...
Dieser Harmony XVLA134 ist rot mit einem Leuchtmelder-Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausfü...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...