Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V,24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange LED Rundumleuchte Rundumlicht Doppelblitz Die LED Rundumkennleuchte hat 2 Funktionen, die durc...
erschütterungsunempfindlich schlag- und stoßfestes Gehäuse Doppelblitzfunktion 3m langes Spiralkabel mit Zigarettenanzünder-Stecker für den mobilen variablen Einsatz vorverkabelt Magnetfuß geringe ...
WAS Rundumleuchte W112 852.2 12 V,24 V über Bordnetz Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung Orange LED Rundumleuchte mit Magnetfuß 12/24 V 7 Meter Spiralkabel 8 Blinkprogramme IP 66/68 Zugelasse...
IWH KFZ-Rundumleuchte, orange, 12 V / 55 Watt mit magnetischer Bodenplatte, haftet optimal auf Metall, Stromversorgung über 2,0 m lange Wendelleitung und den Zigarettenanzünder, Glühlampe auswechse...
erschütterungsunempfindlich schlag- und stoßfestes Gehäuse Doppelblitzfunktion schraubbar, Rohr-Aufsteckvariante für den mobilen variablen Einsatz vorverkabelt Magnetfuß geringe Wärmeentwicklung Zu...
Außenhöhe: 81 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Betriebstemperatur, max.: 40 °C Linsendurchmesser: 85 mm Optisches Signal: Blitzlicht Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: To Be Advised Versorgungsspa...
Berger & Schröter Rundumleuchte LED Mini RKL fest 20304 12 V/DC,24 V/DC über Bordnetz Schraubmontage Orange LED Mini Rundumkennleuchte Festmontage Einzelblitz Lichthaube HxD ca. 2,5x8 cm Zur Festmo...