Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Rundumleuchte 20247 12 V, 24 V über Bordnetz Normhalter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114611-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20247
EAN/GTIN:
     4042504202470
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Berger & Schröter Rundumleuchte 20247 12 V,24 V über Bordnetz Normhalter Orange

LED Rundumkennleuchte fester Fuß

39 superhelle LED
120 Blitze pro Minute
IP56

Ausstattung:
39 superhelle LED · 120 Blitze pro Minute · IP56 · Hauben-Maße HxD ca. 6x12,5 cm · E9 10R-05.11190 / E9 00.1824

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Normhalter · Befestigungsart (im Auto): Normhalter · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 650 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Ø: 173 mm · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz · Weitere technische Daten: E-Zeichen: E9 10R-05. 11190 / E9 00. 1824
120 Blitze pro Minute

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 173 mm x 125 mm
Befestigungsart (im Auto):
Normhalter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Ø:
173 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | orange
Anschluss (Auto):
Normhalter
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Beleuchtungsfarben:
Orange
Gewicht:
650 g
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, Berger & Schröter, 20247, Leuchtmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.