Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Warmhalteplatte Kaffeekanne

  Warmhalteplatte Kaffeekanne  (3 Angebote unter 30.808.210 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Warmhalteplatte Kaffeekanne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Warmhalteplatte Kaffeekanne"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Saro
317-2078
€ 51,81*
pro Stück
 
 Stück
Animo Warmhalteplatte für 1 Kanne Kaffee (1 Angebot) 
Animo Warmhalteplatte für 1 Kanne Kaffee 205 x 200 x 75 mm schwarz
Animo
10592
€ 148,47*
pro Stück
 
 Stück
Animo Warmhalteplatte für 2 Kannen Kaffee (1 Angebot) 
Animo Warmhalteplatte für 2 Kannen Kaffee 205 x 380 x 75 mm schwarz
Animo
10597
€ 191,26*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Warmhalteplatte Kaffeekanne
^

Die Warmhalteplatte für die Kaffeekanne hält Heißgetränke warm

Unter den Warmhaltegeräten in der Gastronomie nimmt die Warmhalteplatte für die Kaffeekanne und für Gastronomie-Kannen einen hohen Stellenwert ein. Wenn es darum geht, sowohl das runde Aroma, als auch die angenehme Trinktemperatur größerer Mengen fertig zubereiteten Kaffees aus der Kaffeemaschine oder dem Kaffeeautomaten zu bewahren, stellt die Kannen-Warmhalteplatte einen wichtigen Helfer dar. Vor allem, wenn auf einem Buffet oder beim Catering sowie im Kaffeehaus und in der Cafeteria eine große Anzahl von Gästen im Rahmen der Gästebewirtung mit Kaffee versorgt werden soll, bietet die Warmhalteplatte eine bewährte Möglichkeit des Warmhaltens der Getränke.

Auch für Teekannen die optimale Lösung

Die funktionale Kannenwarmhalteplatte eignet sich über die Verwendung für Kaffeekannen hinaus auch für hitzebeständige Glaskannen und Teekannen, sodass auch Tee und andere Heißgetränke auf Temperatur gehalten werden können. Entsprechend fungiert die Wärmeplatte als adäquater Ersatz zum Stövchen und gewährleistet zudem eine gleich bleibende Temperatur der aufgebrühten Getränke.

Modelle für eine oder mehrere Kannen

Um die volle Funktionalität der Warmhalteplatte zu nutzen, sollte eine gängige Stromversorgung zur Verfügung stehen. Im Außenbereich kann ein Verlängerungskabel größere Distanzen zur Warmhalteplatte überbrücken. Bei der Auswahl ist auf die Bestückung mit einer oder mehreren Warmhalteflächen zu achten. Besonders praktisch erweist sich die getrennte Schaltung mehrerer Platten, sodass flexibel eine oder beide Hitzeflächen aktiviert werden können. Warmhalteplatten mit integrierter Antihaft-Beschichtung vermeiden das Anbrennen von Getränkeresten auf den Platten. Der Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte gibt mit einem Blick die Informationen über den Status der Warmhalteplatten an.

Zubehör für die heißen Speisen

Neben Kaffeetassen, Teetassen, Untertellern und Milchkännchen als typische Elemente für die Kaffeetafel sollten auch die angebotenen heißen Speisen mittels Warmhaltegeräten auf einer verzehrfähigen Temperatur gehalten werden. Zu diesem Zweck bieten sich stationäre Wärmebrücken oder mobile Buffetlampen an. Zum Erhitzen oder Vorwärmen von Tellern kommt der Tellerwärmer in Betracht, während Tassen den optimalen Hitzegrad von serviertem Tee und Kaffee durch den Tassenwärmer bewahren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.