Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92036/36 (2 x 36 W), 2/6-2 M, 4 x M25 metal thread with threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13...
LED-Wannenleuchte 830, ws 74R G2 WD2DW#7858540Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stu...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI Sensor 74Q WD2 #6862551Quadratische Wand- und Deckenleuchte mit abgerundeten Ecken. Mit integriertem HFSB-Bewegungssensor. Sensortyp HFSB als Masterleuchte zur Ansteuer...
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produ...
LED-Wannenleuchte 830, ws 74RSG2 WD3DW#7864840Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Reichweite bis zu 8 m. Erfassungswinkel ca 120°. Empfindlichkeit stu...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2M, 2 x M20 metal thread with threaded plug, 2 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Auße...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92036/36 (2 x 36 W), 1/6-1M, 2 x M25 metal thread with threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13,...
Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/2"1 eLLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: ...