Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal, Schlagschutz IK08, Abstrahlwinkel 160°, mit Kunststoffklammern (Edelstahl-Klammern Art.Nr. 674005 optional erhältlich) und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdau...
Müller-Licht Aquaprofi 150 Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED 41.9 W Neutralweiß Grau (matt),Weiß Aquaprofi 150 Werkzeuglose, schnelle einfache Montage einer Person mit integrierter Durchgangsverdrah...
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED dimmbar, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | ZB3969 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen f...
Feuchtraumleuchten, klassische Bauform mit Hochfrequenzsensor. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. Sensor mit Master-Slave und Master-Master Funktionali...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92 018/18 (2 x 18 W), 2/6-2 M, 4 x M25 metal thread with threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G1...
Runde LED-Anbauleuchte mit opaler PMMA-Wanne. Zur Wand- oder Deckenmontage. Mit runder, sphärisch geformter, am Leuchtenkopf leicht abgeflachter Abdeckwanne, opal. LED-System mit 2 getrennten, sepa...
Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal, Schlagschutz IK08, Abstrahlwinkel 160°, mit Kunststoffklammern (Edelstahl-Klammern Art.Nr. 674005 optional erhältlich) und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdau...
Langfeldleuchte mit Mikroprismenscheibe, 20 Watt LED Leuchte, BxTxH = 585 x 60 x 79 mm | ZB3958 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen fü...
LED-Langfeldleuchte drehbar 61001294105LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entferne...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92036 (1 x 36 W), 1/6-1 M, 1 x M20 metal thread with threaded plug, 1 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Auß...