Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produ...
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 12L22LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92 018/18 (2 x 18 W), 2/6-2 M, 4 x M25 metal thread with threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G1...
Langfeldleuchte mit Mikroprismenscheibe, 20 Watt LED Leuchte, BxTxH = 585 x 60 x 79 mm | LU1353 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen fü...
LED-Langfeldleuchte drehbar 61001294305LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entferne...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92036 (1 x 36 W), 1/6-1 M, 1 x M20 metal thread with threaded plug, 1 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Auß...
Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal, Schlagschutz IK08, Abstrahlwinkel 160°, mit Kunststoffklammern (Edelstahl-Klammern Art.Nr. 674005 optional erhältlich) und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdau...
LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1220x100x82mm integrierter Akku fur Notfallbeleuchtung (3h/500Lm) (kein direkter Notstrombetrieb), zum Einsatz in Industrieumgebung, Tiefgarage, Lager- und Kuhlhalle. G...
Langfeldleuchte mit Mikroprismenscheibe, 30 Watt LED Leuchte, BxTxH = 870 x 60 x 79 mm | TP1881 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen fü...