Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2M, 2 x M20 metal thread with threaded plug, 2 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Länge: 1660 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 220...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4316 lm, Lichtfarbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12264875111 |
|