Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6335651 Wandbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6335651 Wandbeleuchtung LED
Trilux 6335651 Wandbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85540066
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6335651
EAN/GTIN:
     4018242309122
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Eingang, Restaurant
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
132 mm
Gewicht
2000 g
Durchmesser
403 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
17 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,19*
€ 763,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,15*
€ 759,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,12*
€ 740,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,20*
€ 717,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,27*
€ 671,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6335640
ab € 536,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.