Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Würfel Antidekubitusmatratze

  Würfel Antidekubitusmatratze  (74 Angebote unter 29.297.751 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Würfel Antidekubitusmatratze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Würfel Antidekubitusmatratze"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ADL Matratze Orthocare (1 Angebot) 
ADL Standard-Pflegebettmatratze Orthocare Anwendungsgebiete der Pflegematratze: Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei niedrigem Risiko/Grad I (EPUAP), Standard-Pflegebettmatratze, Rücke...
ADL
462149
ab € 67,32*
pro Stück
 
 Stück
Rhea Matratze inkl.Cutalon-u. Trikotbezug 200x100x12cm (1 Angebot) 
11.29.05.1031 Schaumstoffmatratze zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei Risiko/Grad II (EPUAP). Passive Mikroklimaregulierung. Inkl. Baumwolltrikotbezug und Cutalon-Spannbezug. Der ...
ADL
SH450297
ab € 167,74*
pro Stück
 
 Stück
Lück Rhombo-Care Therm Plus Matratze inkl. EA 90 x 200 x 14 cm (1 Angebot) 
Rhombo-Care Therm Plus Die Matratze Rhombo-Care Therm Plus hat einen dreischichtigen progressiven Aufbau von sehr weich, über mittelfest bis fest. Für hohe Punktelastizität und eine sehr gute Druck...
Lück
26.248
ab € 295,84*
pro Satz
 
 Satz
Polyplot Matratze 1-teilig m. Polyfilm-Spannlaken 200x90x14 (1 Angebot) 
11.29.05.1021 Der Bezug besteht aus extrem dehnbarer, antiallergener und atmungsaktiver Polyurethanfolie und dient somit der Prophylaxe und Bekämpfung von Hautschädigungen. Besonders formstabil und...
Systam
SH450408
ab € 170,95*
pro Stück
 
 Stück
Lück Rhombo-Care Therm Plus Matratze mit EA 100 x 200 x 14 cm (1 Angebot) 
Rhombo-Care Therm Plus Die Matratze Rhombo-Care Therm Plus hat einen dreischichtigen progressiven Aufbau von sehr weich, über mittelfest bis fest. Für hohe Punktelastizität und eine sehr gute Druck...
Lück
26.251
ab € 328,51*
pro Satz
 
 Satz
Lück Rhombo-Care Therm Plus Matratze Semy Plus Bezug 100x200x14 (1 Angebot) 
Rhombo-Care Therm Plus Die Matratze Rhombo-Care Therm Plus hat einen dreischichtigen progressiven Aufbau von sehr weich, über mittelfest bis fest. Für hohe Punktelastizität und eine sehr gute Druck...
Lück
26.751
ab € 261,63*
pro Satz
 
 Satz
Lück Rhombo-Care Therm Plus Matratze Semy Plus Bezug 90x200x14 cm (1 Angebot) 
Rhombo-Care Therm Plus Die Matratze Rhombo-Care Therm Plus hat einen dreischichtigen progressiven Aufbau von sehr weich, über mittelfest bis fest. Für hohe Punktelastizität und eine sehr gute Druck...
Lück
26.748
ab € 233,52*
pro Stück
 
 Stück
SLK ProfiSoft Comfort Anti-Dekubitus-Matratze Dekubitustherapie bis Stufe 3 (1 Angebot) 
SLK ProfiSoft Comfort 150 Pflegematratze Anti-Dekubitus Schaumstoffmatratze mit Bezug geeignet für Patienten mit einem Gewicht von 30-180kg Spezifikation zur Pflegematratze ProfiSoft Comfort: Spezi...
SLK
450258
ab € 121,74*
pro Stück
 
 Stück
Anti-Dekubitus-Würfelmatratze Airfoam, einteilig (195 x 90 x 15 cm) (1 Angebot) 
Anti-Dekubitus-Würfelmatratze Airfoam, einteilig (195 x 90 x 15 cm)
Polyform
6202A
ab € 738,23*
pro Stück
 
 Stück
Funke Medical Anti-Dekubitusmatratze Hyper-Foam PLUS 200 x 90 x 14 cm (1 Angebot) 
Hyper-Foam PLUS Anti-Dekubitusmatratze Für eine problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung ist eine Dekubitusprophylaxe und -therapie sehr wichtig. Die Hyper-Foam Plus Matratze di...
Funke MEDICAL
450219
ab € 129,01*
pro Stück
 
 Stück
aks-Duoplot AD-Matratze m. Inko-Air 90x200x12cm,gerollt (1 Angebot) 
11.29.05.0049 Zur Dekubitustherapie bei bestehender Dekubitalulcera Grad I bis III nach EPUAP. Produktdetails: optimale Druckentlastung durch große Auflagefläche aus weichem Schaumstoff | Scherkraf...
AKS
SH450358
ab € 185,34*
pro Stück
 
 Stück
Lück Rhombo-Care Vitaflex Matratze inkl. EA 100 x 200 x 15 cm (1 Angebot) 
Rhombo-Care Vitaflex mit Semy Plus Bezug inkl. Evakuierungsausstattung Die Matratze ist speziell für den Pflegebereich konzipiert und verfügt über eine intensive Punktelastizität, gute Durchlüftung...
Lück
35.251
ab € 388,74*
pro Stück
 
 Stück
Anti-Dekubitus-Würfelmatratze Bluefoam, einteilig (195 x 90 x 15 cm) (1 Angebot) 
Anti-Dekubitus-Würfelmatratze Bluefoam, einteilig (195 x 90 x 15 cm)
Polyform
6202B
ab € 458,35*
pro Stück
 
 Stück
Softline Carflex Weichlagerungsmatratze (1 Angebot) 
Carflex Weichlagerungsmatratze Die Weichlagerungsmatratze dient der Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung. Produktinformationen zur Matratze 1 Carflex Weichlagerungsmatratze Antidekubitusm...
Softline
CFML143
ab € 215,87*
pro Stück
 
 Stück
AKS-Memoplot (1-teilig 90x200) AD-Matratze m.Inko-Air-Hülle (1 Angebot) 
11.29.05.1025 Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze aus Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und -therapie. Für Dekubitustherapie bis einschließlich Grad II nach EPUAP. Sie besitzt eine große Auflage...
AKS
SH450357
ab € 251,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Würfel Antidekubitusmatratze
^

Die Anti-Dekubitus-Matratze für Schlafkomfort ohne Wundliegen

Die meisten Anti-Dekubitus-Matratzen sind sowohl für normale Alltagsbetten als auch im Pflegebetrieb hervorragend einsetzbar. Im Gegensatz zu Matratzen mit Wechseldrucksystem sind sie wartungsarm und geräuschlos. Die bequemen Schaumstoffmatratzen dienen nicht nur der Dekubitusprophylaxe, sondern können auch bei Personen, die bereits wunde Hautstellen aufweisen, zur Schmerzlinderung beitragen. Zusätzlich mit einem weichen Matratzenbezug ausgestattet, sind Schaumstoffmatratzen eine gute Lösung um ein Wundliegen von Personen zu vermeiden oder zu therapieren.

Matratzensysteme

Es gibt unterschiedliche Systeme von Anti-Dekubitus-Schaumstoffmatratzen. Eine einfache Version besteht durchgängig aus Schaumstoff und ist mit einem hochwertigen Polyurethanbezug versehen. Der Patient sinkt beim Liegen bis zu 2 cm in die Matratze ein, wodurch die Weichteile und Gelenke des Körpers weich abgefedert werden. Matratzen mit Würfelsystem stehen besonders für individuelle Druckentlastung. Diese Variante ist aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffschichten gefertigt. Während der obere Kaltschaumstoff für ausreichend Druckregulierung und Stabilität sorgt, besteht die zweite Schicht aus vielen einzelnen kleinen Würfeln. So kann bei Bedarf Druckstellen entgegengewirkt werden, indem man einzelne Würfel in problematischen Bereichen einfach entnimmt. Ein weiteres System sind Matratzen mit durchgängiger Schaumstoffauflage und angedeutetem Würfelsystem, welches zusätzlich mit Luftkanälen ausgestattet ist. Neben einer ordentlichen Druckverteilung wird hier auch für ausreichend Belüftung gesorgt, die auftretende Hitzestaus verhindern soll.

Besondere Merkmale der Schaumstoffmatratze und des Matratzenbezuges

Die meisten Matratzensysteme sind aus viskoelastischen Materialien gefertigt, die vor allem den Auflagendruck senken. Außerdem zeichnen sich die Matratzen durch besondere Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und bequemen Schlaf- und Liegekomfort aus. Durch zusätzliche Klimabohrungen wird für optimale Luftzirkulation am Körper gesorgt. Ein weiterer Vorteil ist das schnelle Anpassen der Schaumstoffmatratze an auftretende Temperaturveränderungen. Je wärmer es ist, desto weicher wird die Matratze. Der Matratzenbezug ist besonders atmungsaktiv und flüssigkeitsabweisend. So kann der Schaumstoff optimal vor Urin und anderen Körperflüssigkeiten geschützt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.