Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKS-Memoplot (1-teilig 90x200) AD-Matratze m.Inko-Air-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKS-Memoplot (1-teilig 90x200) AD-Matratze m.Inko-Air-Hülle
AKS-Memoplot (1-teilig 90x200) AD-Matratze m.Inko-Air-Hülle
Artikel-Nr.:
     619-450357
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     SH450357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
11.29.05.1025 Antidekubitus-Weichlagerungsmatratze aus Schaumstoff zur Dekubitusprophylaxe und -therapie. Für Dekubitustherapie bis einschließlich Grad II nach EPUAP. Sie besitzt eine große Auflagefläche aus weichem, viscoelastischem Schaumstoff. Die ergonomischen Einschnitte in der Unterseite und die Klima-Öffnungen in der Oberschicht begünstigen das Mikroklima. Durch Einschnitte an der Unterseite passt sich die Matratze optimal an viergeteilte Liegeflächen an. Die Schaumstoffe sind FCKW-frei geschäumt. Inkl. inko-air Matratzenhülle. Technische Daten: Maße 90 x 200 x 14 cm. Raumgewicht Viscoschaum, gelb 50 kg/m³, Unterschicht, grau 33 kg/m³. Stauchhärte 40% Viscoschaum 2,1 kPa, Unterschicht 4,1 kPa. Patientengewicht 40 bis 120 kg. Gewicht 9,1 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.1025


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, würfelmatratze aks, antidekubitus schaumstoffmatratze, Schaumstoffmatratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.