Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADL Matratze Orthocare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030207
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     462149
EAN/GTIN:
     4260338541996
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
Klinikmatratze
Pflegebett Matratze

ADL Standard-Pflegebettmatratze Orthocare

Anwendungsgebiete der Pflegematratze: Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei niedrigem Risiko/Grad I (EPUAP), Standard-Pflegebettmatratze, Rückenschmerzen. Die neuartige Konstruktion wirkt den beim Liegen auftretenden Scherkräften entgegen und ermöglicht so eine bessere Durchblutung des Gewebes. Damit wird die Ursache für die Entstehung von Dekubitus weitgehend beseitigt. Das patentierte System erzielt seine Wirkung durch 8 Einschnitte, die im 45°-Winkel über die gesamte Länge angebracht sind. Diese Aussparungen sind jeweils 3 cm breit, wodurch im Querschnitt 6 rhombenförmige Teile an den Seiten sowie ein trapezförmiges Teil in der Mitte der Matratze entstehen. Beim Liegen verschiebt das Körpergewicht des Patienten die Rhomben zur Mitte hin. So werden die diagonal wirkenden Scherkräfte verringert.

  • Matratze inkl. blauer Baumwoll-Trikot-Matratzenhülle (mit Reißverschluss über 2 Ecken)
  • bei 60°C waschbar und trocknergeeignet
  • Plegematratze aus Polyurethanschaum, schwer entflammbar nach DIN EN 597 Teil I und II durch Trikot-Matratzenhülle
  • Abmessungen 200x90x12cm
  • für Patienten von 40-135kg
  • Gewicht ca. 7,6kg
Weitere Informationen:
Maße:
200x90x12 cm
Ausführung:
bis 135 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.