in Anlehnung an DIN 1042 mit Hickorystiel Bahn und Finne geschliffen abgerundete Kanten funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-St...
in Anlehnung an DIN 1042 mit Hickorystiel Bahn und Finne geschliffen abgerundete Kanten funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Vorschlaghammer Ausführung: DIN 1042, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit Hickorystiel DIN 5112....
Vorschlaghammer, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzü...
Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3027 mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen und die meistverkaufte Kombinat...
Die SIMPLEX-Serie 3017 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / Superplastik. Der blaue TPE-soft-Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpfend und somit f...
in Anlehnung an DIN 1042 mit Hickorystiel Bahn und Finne geschliffen abgerundete Kanten funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Dieses Werkzeug eignet sich hervorragend für verschiedene Arbeiten im Haus und Garten. Mit dem Fiskars Vorschlaghammer L können zum Beispiel Holzpfähle eingetrieben oder kleine Abbrucharbeiten erle...
Die SIMPLEX-Serie 3013 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / TPE-mid. Beide Einsätze sind Thermoplast-Elastomere und hinterlassen keinen Farbabrieb, es bleibt im Vergleich zum herkömmliche...
in Anlehnung an DIN 1041 mit Fiberglas-Stiel Bahn und Finne geschliffen abgerundete Kanten funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legie...