Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Vorschlaghammer 4000 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2032
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2032
EAN/GTIN:
     4042146521335
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer
  • in Anlehnung an DIN 1042
  • mit Hickorystiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
4800 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
4000 g
Breite Hammerbahn in mm:
60 mm
Herstellernummer:
963.2032
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
180 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 1042
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2030
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.