Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262908
EAN/GTIN:
     4251456823934
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer, 8000 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • ähnlich DIN 1042
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Vorschlaghammer
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Länge außen [mm]: 900
  • Gewicht [kg]: 8
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer (funkenfrei), vorschlaghammer bronze, Funkenfreie Vorschlaghammer, Vorschlaghammer Ex-Bereich, Vorschlaghammer Ex-Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,11*
€ 667,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,52*
€ 621,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,42*
€ 603,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,97*
€ 572,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1043000S
ab € 111,20*
Ähnlich
Endres
1044000S
ab € 133,78*
Ähnlich
Endres Tools
1045000S
ab € 138,43*
Ähnlich
k.A.
262909
ab € 555,16*
Ähnlich
k.A.
262907
ab € 371,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.