Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-St...
in Anlehnung an DIN 1042 mit Hickorystiel Bahn und Finne geschliffen abgerundete Kanten funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Vorschlaghammer 6000g Hickory PROMAT DIN 1042 · Hammer im Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne gehärtet · Kanten gebrochen · mit Hickorystiel · holz- und ringverkeilt Weitere technische Eigenschafte...
Beschreibung: Geschmiedeter Hammerkopf (DIN 1042), sorgfältig gehärtet und angelassen, Bahn und Pinne (Finne) blank geschliffen, Hickory-Stiel nach DIN 5112, mit langer Stahl-Stielschutzhülse für h...
Die SIMPLEX-Vorschlaghämmer D60mm und D80mm mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Nylon decken ein breites Anwendungsspektrum ab und sind daher in der metallverarbeitenden Industrie weit ve...
in Anlehnung an DIN 1042 mit Hickorystiel Bahn und Finne geschliffen abgerundete Kanten funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Ringkeil-Sortiment, 6-teilig • Passend für Vorschlaghämmer, Äxte, Beile und Holzspalthammer Inhalt: • 1x Ø 14 mm • 1x Ø 15 mm • 2x Ø 16 mm • 2x Ø 18 mm Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität...
in Anlehnung an DIN 1042 mit Hickorystiel Bahn und Finne geschliffen abgerundete Kanten funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig verschleißbeständig Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Die SIMPLEX-Serie 3012 verfügt über die beliebte Einsatzkombination TPE-soft / Gummikomposition. Der blaue TPE-soft – Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie, stark dämpf...