Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, deutsche Form, 3000 Gramm, 1673-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORSCHLAGHAMMER, 3000 GRAMM, 1673-3000
VORSCHLAGHAMMER, 3000 GRAMM, 1673-3000
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1673030007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1673030007000
EAN/GTIN:
     4022989040385
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Produktinformation:

  • Schlagkopf induktiv vergütet
  • Qualitätsholzstiel
  • Griffzonenlackierung

Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
induktiv gehärtet und lackiert
Bahn und Pinne geschliffen
Eschenstiel
mechanisch fixiert durch einen Stahlrundkeil
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Hammerkopf nach DIN 1042, Stiel nach DIN 5112

Weitere Informationen:
Gewicht:
3350 g
Hammerkopfgewicht:
3000
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Vorschlaghämmer, Hammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1673430008010
ab € 1,28*
Zubehör
Elora
1673440008010
ab € 1,28*
Zubehör
Elora
1673450008010
ab € 1,28*
Zubehör
Elora
1673460008010
ab € 1,10*
Zubehör
Elora
1673480008010
ab € 1,23*
Zubehör
Elora
1673410008011
ab € 1,38*
Zubehör
Elora
1673440008000
ab € 13,46*
Zubehör
Elora
1673450008000
ab € 13,50*
Zubehör
Elora
1673460008000
ab € 11,89*
Zubehör
Elora
1673480008000
ab € 13,34*
Zubehör
Elora
1673410008001
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.