Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6411501560063, Handelsware Vorschlaghammer L 1020219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1100926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6411501560063
EAN/GTIN:
     6411501560063
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiskars
vorschlaghammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6411501560063, Vorschlaghammer L 1020219, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Größe:
L
Länge:
92,1 cm
Gewicht Kopf:
3600 g
Gewicht:
4,763 kg
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, Hammer, VORSCHLAGHAMMER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 101,54*
22 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 85,25*
€ 105,34*
Lager 260
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 114,86*
3 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 97,7669*
€ 117,4069*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 229,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.