Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-965
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267965
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer
Vorschlaghammer, 3 kg
  • Zum Einschlagen von Erdnägeln bei der Befestigung von Ölsperren am Ufer
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Länge außen [mm]: 700
  • Breite außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
700 mm
Breite Außen:
160 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.