Vorschaltgerät 36/40W T-U/T-R T8/12 529029Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen2x18/20/36/40/38 Bauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSte...
Standard-Vorschaltgeräte für HS-/HI-Lampen 70 W/ 100; W Bauform: 53x69 mm Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Vakuumgetränkt in Pol...
Vorschaltgerät 2x5/7/9W 1x10/13W 163711Standard-Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 2x5/2x7/2x9/10/13 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 28 x 41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leit...
Vorschaltgerät 1x58W T-U 508186Standard-Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz 58/65 W Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 180 mm Für Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für...
Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen, Einbau-Vorschaltgeräte Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzgrad: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 für s...
E-Vorschaltgerät 1x22W T-R16 188665Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - Warmstart für Kompakt-Leuchtstoffllampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lamp...
KVG, L16.145, EEI=B2 LN16.145Superflaches Vorschaltgerät 230 V/50 Hz 16 W Für Kompakt-Leuchtstofflampen Bauform: 18x41 mm Lochabstand: 140 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme für Leitung...