Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 2x18-26W elektr f.TC-F f.TC-L MW Für Lampenart TC-F 103x67mm 188700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben E-Vorschaltgerät 188700
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Houben E-Vorschaltgerät 188700
Artikel-Nr.:
     262-E922B32
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188700
EAN/GTIN:
     4014364887517
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 2x18-26W elektr f.TC-F f.TC-L MW Für Lampenart TC-F 103x67mm 188700
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
67 mm mm
Für Lampenart TC-F:
ja
Für Lampenart TC-L:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18 - 42 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
18 - 42 W W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
18 - 26 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 2
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
31 mm mm
Länge:
103 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, vossloh schwabe trafo, netztrafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,09*
€ 21,64*
3 Tage
60
€ 5,80*
ab € 15,70*
€ 22,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 18,95*
€ 26,55*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,19*
€ 26,88*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188699
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.