Warmstart für Kompakt-Leuchtstofflampen, Einbau-Vorschaltgeräte Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Für Leuchten der Schutzklasse I und II Schutzgrad: IP20 Befestigungslaschen für Schrauben M4 für s...
E-Vorschaltgerät 1x22W T-R16 188665Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte - Warmstart für Kompakt-Leuchtstoffllampen Gehäuse: wärmebeständiges Polyamid Leistungsfaktor: ca. 0,6 (abhängig von der Lamp...
E-Vorschaltgerät 1x70W HI mit Deckel 183036Elektronisches Vorschaltgerät für HI-Lampen (mit Deckel), 70 W Bauform: M3Gehäuse: Aluminium Für Leuchtmittel mit Keramikbrenner (C-HI) Leistungsfaktor: =...
Houben E-Vorschaltgerät 188317 Ausführung elektronisch, Art der Dimmung nicht dimmbar, Für Lampenart T26, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2 ... 2, Geeignet für Lampenleistung 58 ... 58W, Nennspannu...
E-Vorschaltgerät 35W HI EHXc35.325. 183033Elektronisches Vorschaltgerät für HI-Lampen (mit Deckel), 35 W Bauform: M3 Gehäuse: Aluminium Für Leuchtmittel mit Keramikbrenner (C-HI) Leistungsfaktor: =...
Houben E-Vorschaltgerät 2x18/36W LL 188705 Ausführung elektronisch, Art der Dimmung nicht dimmbar, Für Lampenart T26, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2 ... 2, Geeignet für Lampenleistung 18 ... 36W...
ELXc-Warmstart Spannung AC: 220-240 V 50/60Hz Gehäuse: M10 Leistungsfaktor: - 0,95 Umgebungstemperatur ta: -15 bis 55 °C Gehäusetemperatur tc: max. 70 °C Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176...