VOLTCRAFT LSG-4 Leitungssucher Multimeter mit Leitungssuchgerät LSG-4 DMM Einstellbare Empfindlichkeit Multimeter mit allen Standard-Funktionen Spüren Sie mit dem LSG-4 DMM Kabel und Leitungen auf....
Kabeltester CT-3 VOLTCRAFT CT-3 Geeignet für HDMI-Kabel Typ A, HDMI-Kabel-Prüfgerät CT-3 Zum Testen bereits verlegter HDMI-Kabel Signal LEDs auf beiden Modulen Geeignet für HDMI-Kabel Typ A, Für Ka...
Kabeltester CT5 VOLTCRAFT CT-5 Kabeltester CT-5 Für BNC, RJ-11/45, IEE 1394 und USB Komfortable Eintastenbedienung Übersichtliche Anzeige des Messergebnisses Der Kabeltester CT-5 ist speziell für d...
VOLTCRAFT LSG-10 Leitungssucher Leitungssuchgerät LSG-10 CAT III 300 V Für stromlose und stromführende Leitungen Bis zu 7 Sender detektierbar Such- und Analysegerät für elektrische Leitungen, Erdka...
VOLTCRAFT LSG-3 Leitungssucher Leitungssuchgerät LSG-3 Hochempfindlich Ideal für Netzwerk- und Telekommunikationsinstallationen Ein praktisches Suchgerät zur Verfolgung und Identifikation von Leitu...
Netzwerk-Installations- und Service Set für LAN/Heimnetzwerke, ISDN und Breitband. Das Set ist speziell für den professionellen Netzwerk-Service zusammengestellt. Werkzeuge und Verbrauchsmaterial s...
Kabeltester CT-1 VOLTCRAFT CT-1 Geeignet für RJ-45, BNC Kabeltester CT-1 Für BNC und RJ-45 Paarweise Aderprüfung Kabel und Leitungstester zum einfachen und schnellen Überprüfen Ihrer Netzwerkinstal...
Kabeltester CT-3 DMM VOLTCRAFT CT-3 DMM Geeignet für BNC, RJ11 und RJ45 Multimeter mit Kabeltester CT-3 DMM Kabeltester für BNC, RJ11 und RJ45 Multimeter für CAT III 600 V Das CT-3 DMM bietet nicht...
Kabeltester VC-9199620 VOLTCRAFT KT-600 Netzwerk TDR-Kabeltester KT-600 99 interne Speicherplätze Hohe Genauigkeit und schnelle Reflexion Eingebaute 20 Gruppen von Standardkabeln V.O.P. Wert Das KT...