Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester CT5 VOLTCRAFT CT-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121925-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CT5
EAN/GTIN:
     4016138520538
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester CT5 VOLTCRAFT CT-5

Kabeltester CT-5

Für BNC, RJ-11/45, IEE 1394 und USB
Komfortable Eintastenbedienung
Übersichtliche Anzeige des Messergebnisses

Der Kabeltester CT-5 ist speziell für den schnellen Vororttest von Anschluss- und Netzwerkkabeln entwickelt worden. Der Tester verfügt über eine RJ-11, RJ-45, IEEE 1394 (Firewire) und USB-Ausgangsbuchse. Zusätzlich können Sie mit dem BNC-Anschluss auch koaxiale Netzwerkleitungen prüfen.

Ausstattung:
Test von installierten Kabeln durch externen Messempfänger (vom CT-5 abtrennbar) möglich · Automatischer Scanvorgang.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Weitere technische Daten: Geeignet für: RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB · Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung, Kurzschluss · Abmessungen Sender: 200 x 100 x 25 mm

Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 9 V Block) · Externer Messempfänger · RJ-45/11 und BNC Testkabel · BNC-Abschlusswiderstand · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Typ (Hersteller-Typ):
CT-5
Abmessungen Sender:
200 x 100 x 25 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Kabeltester
Weitere Suchbegriffe: kabeltester, 04016138520538, VOLTCRAFT, CT5, CT-5, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,48*
€ 89,31*
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 89,32*
9 Tage
116
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 128,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.