Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester CT-3 DMM VOLTCRAFT CT-3 DMM Geeignet für BNC, RJ11 und RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121931-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CT-3 DMM
EAN/GTIN:
     4016138522457
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester CT-3 DMM VOLTCRAFT CT-3 DMM Geeignet für BNC, RJ11 und RJ45

Multimeter mit Kabeltester CT-3 DMM

Kabeltester für BNC, RJ11 und RJ45
Multimeter für CAT III 600 V

Das CT-3 DMM bietet nicht nur die Möglichkeit der Überprüfung von Netzwerkinstallationen, sondern auch noch die umfangreichen Funktionen eines Multimeters. Durch den Gummischutz ist das CT-3 DMM auch für den harten Baustellen-Einsatz geeignet. Es können Leitungen und Kabel bis max. 300 m mit dem externen Messempfänger zuverlässig getestet werden.

Ausstattung:
Übersichtliche Leuchtbalkenanzeige · Manueller/automatischer Scanvorgang · Multimeter mit Messfunktionen V/AC, V/DC, Ω, akustischer Durchgangsprüfer und Diodentest.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Multimeter: CAT III 600 V · Messbereich Spannung AC: 1 mV - 600 V, DC: 0,1 mV - 600 V · Messbereich Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Externer Messempfänger · RJ45 Testkabel · 2 BNC-Adapterkabel · BNC-Abschluss · 2 Adapterstücke RJ45 auf RJ11 · Messleitungen · Batterien · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 75 x 43 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
CT-3 DMM
Geeignet für:
BNC|ツ| RJ11 und RJ45
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x Micro-Batterie|ツ| 1 x 9 V Block
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,79*
€ 48,05*
Lager 102
271
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 48,06*
€ 3,50*
ab € 61,94*
€ 79,83*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 71,16*
€ 91,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.