Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LSG-4 Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2181313-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10906565
EAN/GTIN:
     4053199991488
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
VOLTCRAFT LSG-4 Leitungssucher

Multimeter mit Leitungssuchgerät LSG-4 DMM

Einstellbare Empfindlichkeit
Multimeter mit allen Standard-Funktionen

Spüren Sie mit dem LSG-4 DMM Kabel und Leitungen auf. Das LSG-4 DMM besteht aus einem Tongenerator, der ein Tonsignal auf die zu testende Leitung gibt sowie einem hochempfindlichen induktiven Empfänger, der Kabel selbst dann noch zuverlässig findet, wenn diese bis zu 15 cm in der Wand liegen. So können Sie genau den Kabelverlauf feststellen. Das Signal des Tongenerators kann entweder über einen RJ11-Stecker oder über Krokoklemmen in die zu messende Leitung eingespeist werden. Weiterhin verfügt das Gerät über umfangreiche Funktionen eines Multimeters. Somit sparen Sie ein Gerät. Durch den Gummischutz ist das LSG-4 DMM auch für den harten Einsatz geeignet.

Ausstattung:
Tonsignal umschaltbar (dauer/puls) · Durchgangs- und Spannungsprüfung auf der zu suchenden Leitung · Messfunktionen V/AC, V/DC, Ω, akustischer Durchgangsprüfer und Diodentest · Max- und Hold-Funktion.

Technische Daten:
Kabellänge (max.): 400 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Weitere technische Daten: Multimeter: CAT III 600 V · Messbereich Spannung AC: 1 mV - 600 V, DC: 0,1 mV - 600 V · Messbereich Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ

Lieferumfang:
LSG-4 DMM · Empfängerprobe · 2 Micro-Batterien (AAA) · 2 x 9 V Block · 1 Satz Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 67 mm x 154 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
LSG-4
Kabellänge (max.):
400 m
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Leitungssucher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,91*
€ 52,58*
Lager 102
405
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 52,59*
€ 3,50*
ab € 57,14*
€ 74,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 74,38*
€ 94,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
122925
ab € 24,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.