Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester CT-1 VOLTCRAFT CT-1 Geeignet für RJ-45, BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121929-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CT-1
EAN/GTIN:
     4016138520569
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Kabeltester CT-1 VOLTCRAFT CT-1 Geeignet für RJ-45, BNC

Kabeltester CT-1

Für BNC und RJ-45
Paarweise Aderprüfung

Kabel und Leitungstester zum einfachen und schnellen Überprüfen Ihrer Netzwerkinstallation. Mit externem Messempfänger für fertig konfektionierte als auch fest installierte Kabel. Die Einzeladern werden paarweise durchgetestet und über 4 LEDs angezeigt. Zusätzliche Überprüfung der Kabelabschirmung.

Technische Daten:
Gewicht: 45 g · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm

Lieferumfang:
Externer Messempfänger · BNC-Abschluss · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Batterie nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 107 x 35 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
CT-1
Abmessungen Sender:
114 x 73 x 30 mm
Geeignet für:
RJ-45|ツ| BNC
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht (Sender):
110 g
Gewicht:
45 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,05*
€ 34,06*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 34,07*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 33,05*
€ 44,79*
€ 3,50*
ab € 50,60*
€ 66,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.