Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester CT-2 VOLTCRAFT CT-2 Geeignet für RJ-45, BNC, RJ-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121911-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     CT-2
EAN/GTIN:
     4016138520521
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester CT-2 VOLTCRAFT CT-2 Geeignet für RJ-45, BNC, RJ-11

Kabeltester CT-2

Für BNC, RJ-11 und RJ-45
Einzeladerprüfung
Übersichtliche Leuchtbalkenanzeige

Kabeltester für Westernstecker (UTP/STP) und BNC-Systeme. Dabei wird jede Ader des angeschlossenen Kabels einzeln geprüft und die Zuordnung auf einer übersichtlichen Leuchtbalkenanzeige dargestellt. Die Umschaltung (Scanvorgang) der Prüffolge kann dabei manuell oder automatisch erfolgen.

Ausstattung:
Test von installierten Kabeln durch externen Messempfänger möglich · Abschirmungstest.

Technische Daten:
Gewicht: 45 g · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Messwerte: Identifikation, Durchgang, Unterbrechung

Lieferumfang:
Externer Messempfänger · RJ-45 Testkabel · 2 BNC-Adapterkabel · BNC-Abschluss · 2 Adapterstücke RJ-45 auf RJ-11 · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Batterie nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 30 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
CT-2
Abmessungen Sender:
70 x 105 x 25 mm
Geeignet für:
RJ-45|ツ| BNC|ツ| RJ-11
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Gewicht (Sender):
120 g
Gewicht:
45 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabeltester
Weitere Suchbegriffe: voltcraft kabelprüfgerät, kabelader prüfgerät, VOLTCRAFT, CT-2, voltkraft, netzwerktester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,78*
€ 58,05*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 58,07*
7 Tage
71
€ 6,99*
ab € 60,06*
€ 77,00*
€ 3,50*
ab € 72,24*
€ 90,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.