| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5655175 Herst.-Nr.: PAF-1018 EAN/GTIN: 9346668000589 |
| | |
|
| | |
| Der Abreiß-Visierschutz gegen Kratzer für CleanSpace™-Vollmasken ist für die Verwendung mit der CleanSpace™-Vollmaske (PAF-1014) konzipiert. Der Visierschutz besteht aus einer Schutzfolie für das Sichtglas der Vollmaske (PAF-1014); er schützt das Glas gegen tägliche Abnutzung. Der Abreiß-Visierschutz kann regelmäßig ersetzt werden, um klare Sicht zu gewährleisten. 10-er Packung Abreiß-Visierschutz, klar und einfach zu verwenden, Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™-Atemschutzgerät: leicht, ohne Schläuche oder Riemen, auf hohen Tragekomfort über längere Zeiträume ausgelegt, atmungsaktiv, lässt Schwitzen zu, leicht zu reinigen, schnell trocknend, auf lange Tragedauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt, einfacher, schneller Wechsel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Visierschutzfolie | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,62* | € 58,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,89* | € 58,68* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,69* | € 61,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,87* | € 63,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,91* | € 63,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,769* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|