| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5655174 Herst.-Nr.: PAF-1017 EAN/GTIN: 9346668000572 |
| | |
|
| | |
| Das Brillengestell für CleanSpace™-Vollmasken ermöglicht es Benutzern, unter der Maske (PAF-1014) ohne Beeinträchtigung des dichten Sitzes Korrektionsbrillen zu tragen. Der Rahmen ist für alle Gesichtsgrößen voll einstellbar; breiter Rahmen für große Gläser und gute periphere Sicht; moderne Technik für zuverlässige Stabilität auch bei intensiver Bewegung; einfache Anpassung und Einstellung. Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™-PAPR: leicht, ohne Schläuche oder Riemen, auf hohen Tragekomfort über längere Zeiträume ausgelegt, atmungsaktiv, lässt Schwitzen zu, leicht zu reinigen, schnell trocknend, auf lange Tragedauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt, einfacher, schneller Wechsel. Weitere Informationen: | | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,43* | € 161,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,34* | € 175,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,24* | € 192,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,46* | € 210,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|