nach EN 420, EN 374 (Typ B), Kat. III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Vinyl-Nitil Gemisch · lebensmittelgeeignet (nicht mit fettenden ...
Gute Hautverträglichkeit Beidseitig passend Puderfrei Unsteril AQL 1.5 Latexfrei Länge: 240 mm Normen: EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 374 Farbe: Transparent 100 Stück/Box Größe L
Vinyl-Handschuhe puderfrei Grösse L 100 Stück- Farbe: transparent - Größe: L - Qualitätshandschuh puderfrei. - Beidseitig zu tragen, nicht steril. - Auch geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln. ...
Dometra Vinyl Die Einmal-Untersuchungshandschuhe Dometra Vinyl stellen eine ideale Alternative für Latexallergiker dar. Das unsterile Einweg-Produkt enthält keine Latexproteine und eignet sich für ...
Einweghandschuhe Größe: LARGE (L) Material: Vinyl Puderfrei Für geringe mechanische Beanspruchung Verpackung: Zu je 100 Stk. in Spenderkarton verpackt Inhalt: 100 Stk.
14684-L 14684-L 100 St. Nitril,Vinyl Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 9,L Vitril-Einmalhandschuh, Untersuchungshandschuh Vinyl-Nitril-Gemisch, schwarz, Gr. L nicht steril puderfrei lebensmittelg...
Einweghandschuh aus Vinyl, transparent, puderfrei, Alternative zum Latex-Handschuh. Länge: 240 mm, Konform mit Richtlinie 93/42/EWG, EN 455, AQL 1.5, PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 374, CE-Zertifizieru...
PZN -01412905, ca. 245 mm lang CE-Zeichen - EN 455 - 1, 2, 3, 4 CE-Kennzeichnung gemäß EU-Direktive 93/42/EEC Klasse I AQL 1.5 gem. Forderungen des harmonisierten Standards EN 455-1 Reißfestigkeit ...
Einweghandschuhe Größe: Large (L) Material: Vinyl Gepudert Geprüfte und zertifizierte Qualität: AQL 1.5: Medizinischer Standard Verpackung: Zu je 100 Stk. in Spenderkarton verpackt Inhalt: 100 Stk....
HYGONORM Vinyl-Handschuh IDEAL FIT, L, transparent puderfrei, Länge: 240 mm, aus leichtem Vinyl, unsteril, mit Rollrand, ideal für häufigen Handschuhwechsel, Inhalt: 100 Stück im Spender mit Entnah...
Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin. Qua...
Vinyl-Einweghandschuhe puderfrei100 Stück/Packung Artikeldetails: Farbe: natur-transparent Grösse: L Latexfrei Weiche Konsistenz Schutz gegen Bakterien und Viren Hohe Tastsensibilität A...
Handschuhhalter, Handschuh-Halterung, Farbe silber, Größe groß, Edelstahl 1 Stück Dieser Handschuhhalter eignet sich für Latex-, Nitril- und Vinylhandschuhe von Unigloves. Die Materialien die zur B...
Kategorie 3, EN374, EN388, - Chemikalien und Flüssigkeits-Schutzhandschuh - Beschichtungsmaterial: PVC - Trägermaterial: Baumwoll-Innenfutter - EN 374-1:2016/Typ B (KLT), EN 374-5:2016, EN 388 (312...
Vinyl® 2000 PF Untersuchungshandschuhe Vinylhandschuhe 2000 PF von MEditrade sind geeignet für die tägliche Patientenpflege in Altenheimen und Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, im Pflege...
Der Classic Fit besteht aus einem besonders leichten Vinyl-Material und ist leicht gepudert. Wenn Handschuhe bei der Arbeit häufig gewechselt werden müssen, ist der Classic Fit ideal. Dank des Pude...
Der puderfreie Untersuchungshandschuh Ideal Virus besteht aus leichtem Vinyl-Material und ist frei von latexallergieauslösenden Proteinen. Er ist gegen Viren, Bakterien sowie Pilze geprüft, weshalb...
NITRAS VINYL PF, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent, unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe L
sehr elastisch, extrem reißfest, höhere Festigkeit als Latex Feingefühl, Passform und Griffigkeit wie bei Naturlatex leicht anzuziehen, mit Rollrand auch für längere Tragezeiten geeignet nicht geei...
Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen. Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben ...
ESD Polyester Handschuhe rutschfest mit PVC-Noppen | LH1600 ESD Polyester Handschuhe rutschfest Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe aus Polyester minimieren das Risiko von Schäden durch st...
Unigloves PREMIUM - Größe: L Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl Puderfrei Transparent Latexfrei Für Lebensmittelkontakt geeignet Unsteril Material: PVC Erhältlich in den Größen: XS, S, M, L, XL
Der gepuderte Vinylhandschuh Classic ist aus schwerem Vinyl und sehr empfehlenswert, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen. Dank des Puders ermöglicht er auch mit feuchten Händen leichtes...
Nahtloser Acrylträger (13-Gauge). Integrale weiche PVC-Beschichtung. Geraute Handfläche, glatte Stulpe Kälteschutz bis ca. -30° C. Sofortige Wahrnehmung der Hitze beim Tragen des Handschuhs. Gute G...
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet) - Polyvinylchlorid, latexfrei - glatte O...
puderfrei, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet) - Polyvinylchlorid, latexfrei - glatte O...
Der gepuderte Vinylhandschuh Classic Light ist aus leichtem Vinyl gefertigt und ist besonders empfehlenswert für Arbeitsumgebungen in denen Handschuhe häufig gewechselt werden müssen Der Classic Li...
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal ist aus einem schweren Vinyl-Material hergestellt. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz bei Arbeiten, bei denen Handschuhe aufgrund eines hohen Verbrauchs...
Dieser Einweghandschuh ist ein puderfreier Vinyl-Handschuh und somit eine Alternative zum Standard-Artikel Vinylhandschuhe Ideal Light | puderfrei. Bitte beachten Sie, dass der Einweghandschuh lebe...
Der Handschuh Ideal Long besteht aus einem schweren Vinyl und ist frei von latexallergie-auslösenden Proteinen. Mit seiner Überlänge von 30 cm gewährleistet der Ideal Long einen zusätzlichen Handge...
EN 388:2016 (314XX), Trägermaterial: Nylon, Elasthan, Kupfer Material Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) Länge: ca. 24 cm (Gr. M) Konformität: - PSA CAT. II - EN 388:2016+A1:2018 (314XX) - EN 420:2003+...
NITRAS VINYL P, Vinyl-Einmalhandschuhe, transparent, unsteril, Rollrand, gepudert, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5, Größe L