| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102QJ305-XL-MPA-C3 Herst.-Nr.: 0167424270030 EAN/GTIN: 4026677962416 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zer. . . FAG Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In QJ305-XL-MPA-C3, Hoehe h1: 25,000 mm, Tiefe g: 17,000 mm, QJ305-XL-MPA-C3, 0167424270030, FAG, Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 25.000 mm | Tiefe g: | 17.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,3204* | € 49,6304* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 38,92* | € 51,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,10* | € 52,95* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 40,99* | € 53,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,78* | € 64,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|