Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierpunktlager QJ 312 N2MA/C2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100QJ 312 N2MA/C2L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 312 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316577296092
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 312 N2MA/C2L Innendurchmesser 60,000 Aussendurchmesser 130,000 Breite 31,000, QJ 312 N2MA/C2L, QJ 312 N2MA/C2L, SKF, Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Vierpunktlager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 162,87*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 149,98*
€ 163,68*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 189,45*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 177,88*
€ 200,37*
5 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 186,64*
€ 203,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.