NKE QJ311 MPAC3 NKE Vierpunktlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm Innen 55 mm Außen 120 mm Breite 29 mm Gewicht 168 kg EAN 9008745346767 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erh...
SKF QJ217 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm Innen 85 mm Außen 150 mm Breite 28 mm Gewicht 2221 kg EAN 7316576632204 Bauform geteilter Innenring Lagerluft verringerte Rad...
FAG QJ309-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 7500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch...
NKE QJ315 N2MPA NKE Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite37 mm Innen 75 mm Außen 160 mm Breite 37 mm Gewicht 375 kg EAN 9008745346927 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Ra...
FAG QJ309-MPA-T42A Vierpunktlager Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 7500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadur...
NKE QJ319 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite45 mm Innen 95 mm Außen 200 mm Breite 45 mm Gewicht 7,4 kg EAN 9008745703119 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöh...
NKE QJ228 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 250 mm Breite42 mm Innen 140 mm Außen 250 mm Breite 42 mm Gewicht 969 kg EAN 9008745717567 Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toler...
NKE QJ328 N2MPA Vierpunktlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 300 mm Breite62 mm Innen 140 mm Außen 300 mm Breite 62 mm Gewicht 23,5 kg EAN 9008745347184 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dic...
NKE QJ304 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm Innen 20 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,18 kg EAN 9008745346484 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallag...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...