Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE QJ315 N2MPA NKE Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE QJ315 N2MPA NKE Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite37 mm
NKE QJ315 N2MPA NKE Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite37 mm
NKE QJ315 N2MPA NKE Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite37 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252146
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     QJ315 -N2-MPA
EAN/GTIN:
     9008745346927
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager
NKE QJ315 N2MPA NKE Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite37 mm
Innen 75 mm
Außen 160 mm
Breite 37 mm
Gewicht 375 kg
EAN 9008745346927
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bauform geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ315 N2MPA NKE ID 75mm AD 160mm Breite37mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ315 -N2-MPA
Werksnummer:
10070957
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,750000
Gewicht brutto Kg:
3,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 137,65*
€ 171,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 161,08*
€ 196,36*
5 Tage
10
€ 10,00*
ab € 171,28*
€ 208,16*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 185,98*
€ 239,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,34*
€ 270,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.