Mit Ferritkernen an beiden Enden. - Vergossene Hauben für bestmögliche Zugentlastung. - 3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern. - Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-Sig...
mit Ferritkernen an beiden Enden und vergossenen Hauben für bestmögliche Zugentlastung. - 3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern. - Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-S...
Das celexon VGA Kabel der Professional Line überträgt Signale mit einer Auflösung bis zu WUXGA (1920x1200) und FullHD (1920x1080) und ist somit optimal für die Verbindung zwischen Quellgerät und ...
Akyga® AK-AV-09 ist ein hochwertiges VGA-Kabel mit einer Länge von 15 m und einem Ferritfilter. Zum Anschließen von Geräten mit einem 15-poligen VGA-Anschluss (D-Sub). Das Kabel ist kompatibel mit ...
Mit Ferritkernen an beiden Enden. - Vergossene Hauben für bestmögliche Zugentlastung. - 3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern. - Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-Sig...
High-Quality VGA-Kabel, schwarz mit vergoldeten Kontakten (Pin 9 nicht belegt). - Multi-Koax-Kabel mit geringer Dämpfung, doppelter Folienabschirmung und Kupfer-Geflechtschirm. - Durch den Einsatz ...
Die Konstruktion aus Minikoaxial (RGB)- plus Videokabel bietet eine hervorragende Signalqualität. Vergoldete Anschlüsse und vergoldete Kupferkontakte gewährleisten eine hervorragende Leitfähigkeit....