Vorteile • Kleine und kompakte Bauform für den universellen Einsatz an engen Stellen • Stufenlose Drehzahlregelung • Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten • Kälteisolierung am Handgri...
Die RED ROOSTER Stabschleifer sind besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten. Die RRG-Stabschleifer liegen durch ihre ne...
kompakter Geradschleifer für den professionellen Einsatz in Autowerkstätten und im metallverarbeitenden Sektor · universell einsetzbar, einschließlich 3 & 6 mm Spannzangenfutter, die für die meiste...
Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten Gerade Ausführung Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite 360° verstellbarer Luftausga...
BGS 3271 Druckluft Stabschleifer extra lang Länge 340mm Beschreibung: Werkzeug ist geeignet zum Konturenschleifen, Trennen, Polieren, Fräsen, Entgraten, Schleifen, Überarbeiten und Aufrauen extra l...
Druckluft-Turbinenschleifer TVD 365/2 80 Watt Anwendung Für Arbeiten mit Frässtiften mit bis zum 6 mm Kopfdurchmesser. Ausführung • Abluftführung hinten • drehzahlgeregelt für konstante Drehzahlen ...
Stabschleifer, 6 mm, langer Amboss Robustes Gehäuse mit isoliertem Gummigriff Einfach zugänglicher Luftregler am Griffende Um 360° drehbare Verbindung zur Verhinderung einer Schlauchverdrehung Prog...
Kurzbeschreibung Mit Abluftschlauchsystem Vorteile • Mini-Stabschleifer mit einer Motorleistung von 155 Watt • Durch die besonders hohe Drehzahl von 54.000 rpm lässt sich der Schleifer ideal im ind...
kompakter Geradschleifer für den professionellen Einsatz in Autowerkstätten und im metallverarbeitenden Sektor · universell einsetzbar, einschließlich 3 & 6 mm Spannzangenfutter, die für die meiste...
Dieser Stabschleifer von Toku hat eine 6mm-Spannzange und wurde für Nacharbeiten in Gießereien konstruiert. Das Set besteht aus dem Stabschleifer inkl. einem Sortiment an Schleifstiften. Merkmale: ...