Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3271 Druckluft Stabschleifer extra lang Länge 340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3271 Druckluft Stabschleifer extra lang Länge 340mm
BGS 3271 Druckluft Stabschleifer extra lang Länge 340mm
Artikel-Nr.:
     492-29339
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3271
EAN/GTIN:
     4026947032719
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
BGS 3271 Druckluft Stabschleifer extra lang Länge 340mm

Beschreibung:

  • Werkzeug ist geeignet zum Konturenschleifen, Trennen, Polieren, Fräsen, Entgraten, Schleifen, Überarbeiten und Aufrauen
  • extra lange Ausführung
  • Aufnahmefutter 6mm
  • Schaftlänge 127mm

Technische Daten:

  • Länge: 340mm
  • Druckluftanschluss: 6,3mm (1/4")
  • Gewicht: 1490g
  • Betriebsdruck: 6,2 bar
  • Leerlaufdrehzahl: 16000 U/min
  • Luftverbrauch: 170 l/min
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer bgs, druckluft geradschleifer, BGS 3271 Druckluft Stabschleifer extra lang Länge 340mm Stab Schleifer Druckluftschleifer Konturenschleifen Trennen Polieren Fräsen Entgraten Schleifen Überarbeiten Aufrauen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,13*
€ 65,12*
4 Tage
152
€ 4,90*
ab € 50,60*
€ 65,55*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.