Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIAX DRUCKLUFT Druckluftturbinenschleifer T 365/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIAX150149730
Hersteller:
     BIAX
Herst.-Nr.:
     150149730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Druckluft-Turbinenschleifer TVD 365/2 80 Watt

Anwendung
Für Arbeiten mit Frässtiften mit bis zum 6 mm Kopfdurchmesser.

Ausführung
• Abluftführung hinten
• drehzahlgeregelt für konstante Drehzahlen
• mit Auslaufbremse für ein erhöhtes Maß an Sicherheit
• mit elastischer Lagerung

Ausführung
• Konstante Drehzahl bei unterschiedlicher Belastung dank Fliehkraftregler.
• Turbinenmotor - ölfreier Betrieb

Lieferung
inkl. Spannzange ZG 5/3 mm, Spannzangenschlüssel SW 6 + 8 und Schlaucheinheit; im Karton
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
3 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
65000 U/min
Schalldruckpegel:
70 dB
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
6 mm
Leistungsabgabe:
80 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
8 mm
Länge:
164 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Luftverbrauch:
180 l/min
Schlauchinnendurchmesser:
4.0 mm
Modell:
T 365/2
Ausführung Motor:
Turbinenmotor
Spanndurchmesser max.:
3 mm
Durchmesser Gehäuse:
17/38 mm
Gewicht:
0.22 kg
Hersteller Artikelnummer:
150149730
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-winkelschleifer biax, druckluft geradschleifer, Druckluft-Turbinenschleifer, Druckluft-Werkzeuge, Schleifmaschinen, Druckluft-, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, Druckluftturbinenschleifer, BIAX DRUCKLUFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,07*
€ 936,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,28*
€ 913,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,75*
€ 850,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,55*
€ 836,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,78*
€ 820,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.