Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Präzisions-Stabschleifer, 54.000 min-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-073997
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     073997
EAN/GTIN:
     4049773066536
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Kurzbeschreibung Mit Abluftschlauchsystem Vorteile • Mini-Stabschleifer mit einer Motorleistung von 155 Watt • Durch die besonders hohe Drehzahl von 54.000 rpm lässt sich der Schleifer ideal im industriellen Bereich oder auch bei der Nachbearbeitung von Motoren/Vergasern (Feintuning) usw. einsetzen • Das Ein- und Ausschalten erfolgt über einen Drehschalter • Der beigefügte Zu- und Abluftschlauch vermindert die Abluftlautstärke und leitet die Abluft vom Körper weg, so dass ein angenehmeres Arbeiten ermöglicht wird • Die Spannzange mit 3 mm und die entsprechenden Demontageschlüssel sind im Lieferumfang enthalten Merkmale • Drehzahl: 54000 min-1 • Geräuschpegel: 74 dB (A) • Innendurchmesser: 8 mm • Luftanschluss: 1/4" IG • Luftdruck: 6,3 bar • Luftverbrauch: ø 135 l/min • Vibration: < 2,5 m/s² • WEEE-Reg.-Nr.: DE 17660775 Lieferumfang • 1x Druckluft-Präzisions-Stabschleifer • 1x 1/4" Stecknippel
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
ø 135 l/min
Drehzahl:
54000 min-1
Vibration:
< 2,5 m/s²
Geräuschpegel:
74 dB (A)
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, 073997, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.