Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3269 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt Länge 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3269 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt Länge 155mm
BGS 3269 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt Länge 155mm
Artikel-Nr.:
     492-27603
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3269
EAN/GTIN:
     4026947032696
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
BGS 3269 Druckluft Stabschleifer 90° abgewinkelt Länge 155mm

Beschreibung:

  • 90° abgewinkelte Ausführung
  • zum Konturschleifen, Trennen, Polieren, Fräsen, Entgraten, Schleifen, Überarbeiten und Aufrauen
  • Aufnahmefutter 6mm

Technische Daten:

  • max. Betriebsdruck: 6,2 bar
  • Druckluftanschluss: 6, mm (1/4")
  • Länge: 155mm
  • Leerlaufdrehzahl:18000 U/min
  • Luftverbrauch: 99 l/min
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer bgs, druckluft geradschleifer, BGS 3269 Stabschleifer 90° abgewinkelt Länge 155mm Stab Schleifer Winkelschleifer Druckluftschleifer Konturenschleifen Trennen Polieren Fräsen Entgraten Schleifen Überarbeiten Aufrauen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,57*
€ 65,07*
4 Tage
265
€ 4,90*
ab € 50,55*
€ 66,50*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.