Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken Maulstellung 15° abgewinkelt mit 2-Farb-Mehrs...
Mit Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation außen rot - innen gelb. Beschädigung der äußeren roten Isolation werden sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar. Der Vorteil ist eine einf...
Rollgabelschlüssel, 300 mm, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leich...
in Anlehnung an DIN 3117 Tauchisolierung nach IEC 60900 Maulstellung 15° abgewinkelt schwedisches Modell mit mm Skala matt satiniert brüniert Chrom Vanadium
Erfüllt Ihre Ansprüche: Stufenlos einstellbare Schlüsselweite für einen großen Anwendungsbereich. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.00...
Rollgabelschlüssel, Format Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Ei...
Rollgabelschlüssel 200 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 13 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...