Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8074 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8074 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8074 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8074 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8074 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8074 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8074 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8074 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73102682
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
44 mm
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Gewicht
1035 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8069
ab € 15,60*
Zubehör
Bahco
8070
ab € 16,14*
Zubehör
Bahco
8071
ab € 18,19*
Zubehör
Bahco
8072 IP
ab € 20,65*
Zubehör
Bahco
8072
ab € 23,42*
Zubehör
Bahco
8073
ab € 24,57*
Zubehör
Bahco
8075
ab € 78,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.