Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
AVIT AV07010 Rollgabelschlüssel 20 mm Schraubenschlüssel mit Softgriff, 200 mm Länge Gehärtete Backen für Langlebigkeit. Weiche Griffe für erhöhten Komfort. Technische Daten: Material-Eigenschaft: ...
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die F...
Rollgabelschlüssel, Format Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Ei...
Rollgabelschlüssel 300 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 17 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Köpfe geschliffen, Mit Aufhängeloch