Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Verchromt, Köpfe poliert, Verchromt, Stift brüniert, Mit Aufhängeloch
Schraubenschlüssel Ganzstahl, mit Skalierung verstellbar 0 - 34 mm Anwendung Für eine schnelle Anpassung der Schlüsselweite. Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl • Gesenkgeschmiedet • Form B • Poliert...
Rollgabelschlüssel, Format Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Ei...
PROXXON 23994 Rollgabelschlüssel RG 300 Beschreibung: Rollgabelschlüssel mit ergonomisch geformtem Griff mit aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) - vermeidet das Abrutschen beim Ein...
824097 Mini-Rollgabelschlüssel 10 mm Mini-Rollgabelschlüssel Länge 70 mm Stellbereich 0 - 10 mm Verchromt und poliert für kleine feine Arbeiten im Modellbau und der Feinmechanik. Technische Daten: ...
Rollgabelschlüssel 250 mm • Mit TPR-Griff • Vernickelt • Oberfläche poliert • Mit Ringschlüssel 17 mm am Griffende Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment...